曜日別特売

SparkFun OBD-II UART

SparkFun OBD-II UART - SPARKFUN

ScanTool.net社製のSTN1110を搭載したOBD-ⅡからUARTに変換するボードです。本ボードを使用することにより、自動車に搭載されたOBD-Ⅱバスとインターフェースができます。OBD-Ⅱは、1996年から米国で販売される自動車に取り付けを義務付けられた車両診断を行うための通信/コネクタ規格ですが、現在は世界中の自動車に搭載が義務付けられています。
本ボードは、ELM327コマンドセットを使用したシリアルインターフェースを提供し、CANやJBUSなどの主要なOBD-Ⅱ対応のバス規格をサポ

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:インターフェース●項目4:データー変換(デジタル)●項目5:STN1110●項目8:OBD-II -シリアルアズワン品番67-0455-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568117WIG-09555
20,500
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする