Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02内容量1袋(2個)