サンコーインダストリー
SUSボタンCAP 日産ネジ 6×30 30本入
ねじ長さ(mm):30
ねじ径(mm):M6
ねじ長さ(mm):30
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-7723
アズワン品番
67-1865-58
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576596
A0-02-100N-0060-0300-00-30
¥
1,259
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください