曜日別特売

TeSys D - contactor coil - LXD1 - 440 V

TeSys D - contactor coil - LXD1 - 440 V - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 440 V ac の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 15 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0010アズワン品番65-7292-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68577917LXD1R7
9,110
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする