曜日別特売

TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入

TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D 保護カバーは、可動式コンタクトキャリアへのアクセスを防止します。LC1D09-D80A 及び LC1DT20-DT80A 接触器に使用される交換部品です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1 D09 ~ 65●範囲:TeSys です●コード番号:221-1128アズワン品番65-7330-92内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68577926LAD9ET1
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする