曜日別特売

USBCpow 5V用

USBCpow 5V用 - akita11

USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュール
USB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。
出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。

仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579177USBCPOW5V
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする