USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入

USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 - AMPHENOL

microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー

仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857931710118192-0002LF
79,300
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする