曜日別特売

USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入

USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入 - SAMTEC

Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました

仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519アズワン品番65-7651-17内容量1セット(550個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579344MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする