曜日別特売

W5500 Ethernet Shield

W5500 Ethernet Shield - Seeed Studio

W5500イーサネットシールドv1.0 を
使用すると、プロジェクトにインターネット接続を提供できます。W5500を使用すると、TCP/IPスタック、10/100イーサネットMAC
およびPHY が組み込まれたシングルチップを使用するだけで、ユーザはアプリケーションでインターネット接続を利用できます。
シールドにはGrove センサからの大量のデータを保存する必要があるプロジェクトをサポートするために、2つのGrove コネクタとmicroSD カードソケットもあります。
RJ45

仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduinoアズワン品番67-0451-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580008103030021
7,610
7,198
7,918(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする