RGB LCDとカメラを備えたAIビジョン開発ツールキット550MHzで動作するArm Cortex-M7コアによるSTM32H725AEマイクロプロセッサを搭載したAIビジョン開発ツールです。マルチタスクを可能にする8M PSRAMメモリコントローラやOS用の16MB SPI NORフラッシュ、ストレージ用のmicroSDカードスロットを搭載しています。また、2.4GHz/5GHzデュアルバンドのWi-FiとBluetooth 5.1による無線接続機能も備えています。200万画素