曜日別特売

Wio Terminal用バッテリーベース 650mAh

Wio Terminal用バッテリーベース 650mAh - Seeed StudioWio Terminal用バッテリーベース 650mAh - Seeed Studio

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源
Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。
リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。
充電式650mAhリチウムポリマー電池
バッテリーの充電/放電ステータスLE

仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1アズワン品番67-0372-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580735103990564
5,510
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする