エスコ
Φ35x 800mm 木製手すり 縦・横兼用
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。
カットして長さを調整できます。
仕様
●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番
65-9326-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68581119
EA951EL-6
オープン
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください