曜日別特売

ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 1100個入

ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 1100個入 - AMPHENOL

Amphenol ウェッジ for メスケーブルコネクタには、3 ポジションがあります。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑樹脂製

仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:メス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5719アズワン品番65-7647-56内容量1袋(1100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583517AW3S
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする