エアシリンダ DSNUシリーズ

エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm

仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1743 アズワン品番65-8032-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584339 DSNU-32-25-PPS-A
24,000
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする