曜日別特売

エアソレノイドバルブ JMEBH ジメ BHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMEBH ジメ BHシリーズ - Festo

Festo のソレノイドバルブにはセントラルプラグコネクタが付いています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMEBH (ジメ BH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7321アズワン品番65-8008-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584594JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする