エアフィルタ F68Hシリーズ

エアフィルタ F68Hシリーズ - NORGREN

IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています

仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599アズワン品番65-7905-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585188F68H-NND-AU0
250,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする