エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ Festo

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401 アズワン品番65-8035-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585258 MS6-LFM-1/2-ARV
42,700
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする