曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 2300L/min - Festo

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズで前面に圧力出口を備えています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、動作圧力は最大 2.5 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:2.5バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2300L/min●コード番号:202-2116アズワン品番65-7980-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585389MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
67,700
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする