曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6500L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6500L/min - Festo

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6500L/min●コード番号:202-2110アズワン品番65-8029-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585416MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする