曜日別特売

エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min - Festo

Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 10 bar です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意

仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2135アズワン品番65-8024-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585529VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする