エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festo

FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意

仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120 アズワン品番65-8028-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585565 VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1
184,000
179,800
197,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする