キャップナット 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 1000個入

キャップナット 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 1000個入 - NORCOMP

Norcomp 160 シリーズ 4-40 メスカップリングナットは、D-sub コネクタと併用します。カップリングナットは、黄銅めっきニッケル製です。アクセサリタイプ:ねじロック RoHS2準拠(2022年10月現在)

仕様●種類:カップリングナット●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-0995アズワン品番65-7509-58内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587909160-000-006R032
42,100
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする