曜日別特売

ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL

Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711アズワン品番65-7640-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600195ATM04-12PB
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする