ケーブルコネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

ケーブルコネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 - AMPHENOL

Amphenol オスケーブルコネクタには 2 つのポジションがあります。IP67 等級 オスジェンダー

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5715アズワン品番65-7593-54内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600220ATP04-2P-EC01
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする