ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 300個入

ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 300個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5633アズワン品番65-7608-06内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600265AT04-3P-RY01
485,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする