コネクタハウジング 16極 ピッチ:4.14mm 2列 1袋 5個入
TE Connectivity PCBコネクタハウジング - ミニユニバーサルMATE-N-LOK
TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。
特長と利点:
ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わ
- 仕様
- ●極数:16●行数:2●ピッチ:4.14mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:34.82mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:680-1997
- アズワン品番
- 65-7786-57
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ










![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)











