曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 CC79Lシリーズ 圧着

コネクタ端子 圧着端子 CC79Lシリーズ 圧着 - SAMTEC

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 20、24、28、及び30 AWG Teflon Rワイヤ 遊びのあるコンタクト

仕様●シリーズ:CC79L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:208-0710アズワン品番65-7626-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601708CC79L-2024-01-F
68
67
74(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする