コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKプラグ又はソケットハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:13AWG●シリーズ番号:926868●コード番号:189-5853アズワン品番65-7775-38内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601778926868-1
60,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする