曜日別特売

コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入

コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を

仕様●呼び寸法:20mm●ねじの呼び:PG16●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5664アズワン品番65-7373-09内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68602444166-30315
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする