曜日別特売

コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68
HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404アズワン品番65-7482-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68602469166-32401 LTS16-90FMC-M16-NPB/PA6-ML
38,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする