コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm Festo

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M12 (メス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2282 アズワン品番65-8021-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68602986 ADN-100-30-I-P-A
64,500
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする