曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ - SIEMENS

CE、UL、CSA、CCC
ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。
接触器 - 3RT2 シリーズ
3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3069アズワン品番65-7292-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686065473RT2024-1AL24-3MA0
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする