曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENS

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:17 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2635アズワン品番65-7343-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686065563RT2025-2KB40
51,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする