曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ - SIEMENS

接触器 - 3RT範囲、ねじ接続
Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
特長と利点
ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3398アズワン品番65-7349-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686065653RT2316-1BB40
20,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする