シーメンス 補助接点 1 3NP1

シーメンス 補助接点 1 3NP1 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1 サイズが NH1、NH2、NH3 用です

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:2NO●範囲:Sentron●シリーズ:3NP1●コード番号:213-1396アズワン品番65-7283-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686065743NP1940-1FA00
3,240
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする