曜日別特売

ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 1000個入

ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9230アズワン品番65-7485-21内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860729060910413421
62,700
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする