曜日別特売

ジョイスティック SIRIUS ACT

ジョイスティック SIRIUS ACT - SIEMENS

コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433アズワン品番65-7791-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686074483SU1100-7BF10-1QA0
70,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする