曜日別特売

スイッチガード

スイッチガード - EAO

押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607859704.928.18
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする