曜日別特売

スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル - SIEMENS

Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829アズワン品番65-7827-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686079993SU1401-1BF30-3AA0
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする