スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル - SIEMENS

Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686080353SU1401-2BB50-3AA0
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする