曜日別特売

スイッチモジュールコンタクトブロック

スイッチモジュールコンタクトブロック - EAO

EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト

仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4109アズワン品番65-7804-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68608209704.907.1
11,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする