曜日別特売

スイッチモジュールコンタクトブロック

スイッチモジュールコンタクトブロック - EAO

押ボタン及びキーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、2 つのポジションがあり、スイッチング電圧は 250 V ac で、DC とスイッチング電流は 5 A です。ねじ Terminal です。低速スイッチング素子を備えています。1NO コンタクト

仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4207アズワン品番65-7804-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860823661-8615.11
3,770
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする