曜日別特売

スイッチモジュールコンタクトブロック

スイッチモジュールコンタクトブロック - EAO
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電圧:500V ac●コード番号:175-7942アズワン品番65-7799-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68608254704.900.4B
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする