曜日別特売

スイッチモジュール用レンズ

スイッチモジュール用レンズ - EAO

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用し、フラット形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。取り付けタイプはベゼルに同一です。不透明 自然陽極酸化処理 フラット

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:84シリーズ●コード番号:200-4243アズワン品番65-7804-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860827984-7211.800
4,270
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする