曜日別特売

スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 - EAO

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4123アズワン品番65-7804-93内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68608315704.601.2
4,830
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする