サンコーインダストリー
ステン + サラ小ネジD5 小頭 3×20 1000本入
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:20
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-6923
アズワン品番
67-0741-31
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615744
00-02-0006-0030X0200-00
¥9,144
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください