サンコーインダストリー
ステン-UNC PAN #6-32×1/4 10本入
上面が平らで座面が円錐形の頭の形状です。
皿小ねじは頭部も含めた全長が長さとなります。(一般的には首下部分の長さ。)
仕様
●呼び:#6●長さ:1/4●皿小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:353-9737
アズワン品番
67-0776-49
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68637478
00-02-0130-7060X8020-00-10
¥
960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください