画像準備中

ステン-UNC PAN #6-32×1/4 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード68637478 品番00-02-0130-7060X8020-00-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960

上面が平らで座面が円錐形の頭の形状です。
皿小ねじは頭部も含めた全長が長さとなります。(一般的には首下部分の長さ。)

仕様●呼び:#6●長さ:1/4●皿小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:353-9737 アズワン品番67-0776-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする