スペードコネクタ 1袋 4000個入

スペードコネクタ 1袋 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されている

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3145アズワン品番65-7727-31内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642439160645-2
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする