スペードコネクタ 1箱 100個入

スペードコネクタ 1箱 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子
FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。

仕様●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:161-1465アズワン品番65-7775-73内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864250061765-2
8,300
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする